アズワン
ドラム缶・廃液缶ロート
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質
SUS304
内径(Φmm)
(上部そそぎ口) 約208
適合内径(Φmm)
(差込口)50
外径×長さL(Φ×mm)
(差し込み足サイズ)約48×50
アズワン品番
3-5940-03
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
210×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071635
DR210
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000