ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S

ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S - BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S - BRAND

バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。

材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir内容量1個
注意
※ボトルは付属していません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
表示方式
最小目盛(mL)
精度(%)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207166946001010.1~1アナログ0.02±0.6以下吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
115,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6207167846001210.2~2アナログ0.05±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
115,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6207168746001310.5~5アナログ0.1±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
115,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6207169646001411~10アナログ0.2±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
115,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
6207170546001512.5~25アナログ0.5±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
6207171446001615~50アナログ1±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
156,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
62071723460017110~100アナログ1±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター(1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40)、排出チューブ
209,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
6207173946003210.2~2デジタル0.01±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ
131,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
6207174846003310.5~5デジタル0.02±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ
131,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
6207175746003411~10デジタル0.05±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ
131,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
6207176646003512.5~25デジタル0.1±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ
163,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
6207177546003615~50デジタル0.2±0.5以下吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ
174,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする