BRAND
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品
吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ
精度
±0.5%以下
再現性
0.1%
表示方式
デジタル
内容量
1個
注意
※ボトルは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
最小目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071784
4630331
接液部/ ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル
0.5~5
0.02
3-6066-01
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62071793
4630341
接液部/ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル
1~10
0.05
3-6066-02
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
62071809
4630351
接液部/ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル
2.5~25
0.1
3-6066-03
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
62071818
4630361
接液部/ホウケイ酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル
5~50
0.2
3-6066-04
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください