ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ

ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。

仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11内容量1台
注意
※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。※リモコン無しでの単独運転はできません。連結用ユニットになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62072055PSXXS-AD2
339,000
338,000
371,800(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする