曜日別特売

ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ

ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。

仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12内容量1台
注意
※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62072064PSXXS-AD2
337,000
336,000
369,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする