カルックス
ドライアイスストッカー 410×370×425mm
発泡倍率20倍のため、一般的な発砲スチロールに比べ、熱伝導率が極めて低く、高密度です。ドライアイスの昇華時間を遅らせることが可能です。軽量で持ち運びに適しています。
仕様
適応ドライアイス量: 20kg
材質
本体・外蓋/発泡スチロール、内蓋/軟質ウレタン
内寸法(mm)
270×270×270~320
外寸法(mm)
410×370×425
アズワン品番
3-8293-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072983
KDI-20
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください