曜日別特売

チルトボトル 本体 500mL

チルトボトル 本体 500mL - SIBATA(柴田科学)チルトボトル 本体 500mL - SIBATA(柴田科学)チルトボトル 本体 500mL - SIBATA(柴田科学)

ピペットを出し入れしやすい角度に傾けて使用できるので分注作業に適しています。高さを抑えた形状で、クリーンベンチのような限られた空間での作業や冷蔵庫での保管にも便利です。ねじ口キャップは人間工学を取り入れたデザインで、より少ない力でキャップの開閉ができます。

仕様本体材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)ねじ規格GL-56アズワン品番3-8770-21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073236017400-500A
3,400
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする