曜日別特売

静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm

静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm - DESCO

静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。

材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207396335011
810
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする