サーマルサイクラー miniPCR QPシリーズ

サーマルサイクラー miniPCR QPシリーズ - Amplyus

PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。

仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒寸法(mm)51×127×102質量(g)450電源AC100~240V 50/60Hz 70W温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式)対応OSWindows(R) 、Mac、Androidサンプル数(個)16温度制御方式PID制御アズワン品番3-9984-02プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)商品タイプレンタル品はこちら内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073979QP-1016-01
243,900
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする