Micronic Europe B.V.
96well format用Push Cap 8 cap band型
Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質
熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))
適合チューブ
Internal thread 96well format チューブ
内容量
1パック(40枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
ナチュラル
ピンク
灰色
白
緑
赤
青
黄
黒
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
使用温度範囲
色
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62074155
MP53092
4-1087-18
-80℃~+100℃
灰色
-
¥
43,000
¥
41,061
¥
45,167
(税込)
12日以内出荷
63549274
MP53089
9-1087-20
-
ナチュラル
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549283
MP53090
9-1087-21
-
青
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549299
MP53091
9-1087-22
-
緑
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549308
MP53093
9-1087-23
-
ピンク
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549317
MP53094
9-1087-24
-
赤
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549326
MP53095
9-1087-25
-
黒
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549335
MP53096
9-1087-26
-
黄
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549344
MP53097
9-1087-27
-
白
-80~+100
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000