曜日別特売

業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ

業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ - 関東冷熱工業業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ - 関東冷熱工業業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ - 関東冷熱工業業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ - 関東冷熱工業
(1件のレビュー)

一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。

仕様温度タイプ(℃): -18寸法(mm)約W180×D32×H290(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075896KRMC-180515004-1455-03
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62075905KRMC-1801110004-1455-04
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62075905
2023-10-27
用途: 食品の保冷
製造業

冷凍されるまで2~3日間かかりました。せめて1日で冷凍できたらと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする