M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R

M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R - ムロオカ産業M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R - ムロオカ産業

各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。

材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
精度
最小可変容量(μL)
再現性(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075939SOLVENT-R-20010~200±1.5%(10uL)/±0.8%(200uL)0.50.3~1.04-1494-01
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
62075948SOLVENT-R-1000100~1000±3.0%(100uL)/±0.5%(1000uL)20.34-1494-02
35,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする