Ideal-Tek
PEEKチップピンセットキット
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様
チップ交換可能タイプ
材質
(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属
全長(mm)
130
耐熱温度(℃)
300(瞬時)、260(常時)
先端幅(mm)
(チップ) 0.5
アズワン品番
4-1608-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62078486
259CPR
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください