UNステンレスバレル バレル

UNステンレスバレル バレル - Roetzmeier

UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。

仕様バレル、UN規格: 1A1/X2/400/…/D/BAM12888-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)10アズワン品番4-1632-01内容量1個
注意
※UN規格の「…」は製造年の西暦下2桁が入ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207897610TZ
78,000
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする