UNステンレス缶

UNステンレス缶 - Roetzmeier

UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。

付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)内容量1個
注意
※UN規格の「…」は製造年の西暦下2桁が入ります。※プランジャーを使用する際は、フレームトラップの取り外しが必要です。フレームトラップ上部についている固定用リングを取ってから、抜き取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207907302T2(UN規格) 1A1/X2.0/400/…/D/BAM8604-D/R4-1634-02
43,900
41,980
46,178(税込)
欠品中
6207906401T1(UN規格) 1A1/X2.0/400/…/D/BAM8603-D/R4-1634-01
39,600
取扱い終了
6207908905T5(UN規格) 1A1/X2.0/400/…/D/BAM8605-D/R4-1634-03
51,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする