石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズ

石英ルツボ ナンバーリング品 15mL NR4504シリーズ - アズワン

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。

材質石英ガラス容量(mL)15上径(Φ)×高さH(mm)34×42内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62079509NR4504-10114-1677-01
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079518NR4504-10224-1677-02
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079527NR4504-10334-1677-03
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079536NR4504-10444-1677-04
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079545NR4504-10554-1677-05
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079554NR4504-10664-1677-06
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079563NR4504-10774-1677-07
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079579NR4504-10884-1677-08
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079588NR4504-10994-1677-09
21,000
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079597NR4504-110104-1677-10
21,000
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする