石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ

石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ - アズワン

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。

材質石英ガラス容量(mL)40上径(Φ)×高さH(mm)57×45内容量1個
全10種類を絞り込む
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
No.
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62079703NR4504-30114-1679-01
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079719NR4504-30224-1679-02
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079728NR4504-30334-1679-03
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079737NR4504-30444-1679-04
26,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079746NR4504-30554-1679-05
26,500
22,980
25,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079755NR4504-30664-1679-06
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079764NR4504-30774-1679-07
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079773NR4504-30884-1679-08
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079789NR4504-30994-1679-09
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
62079798NR4504-310104-1679-10
26,500
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする