ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛

ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 - アズワンポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 - アズワンポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 - アズワン

回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!

仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)ピッチ(mm)(ローラー) 76~132モーターインダクションモーターローラーサイズ(mm)Φ38×255回転数40~280rpmアズワン品番4-1718-01撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080227PM-001S
282,000
281,000
309,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする