曜日別特売

小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ - MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ - MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ - MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ - MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ - MICROLIT
(3件のレビュー)

チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。

付属品テストチップ×1個質量(g)12内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
適合チップ
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62084384LILP-55ダイヤモンドチップD10シリーズ±1.5±2.54-2057-01
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62084393LILP-1010D200シリーズ±0.8±1.24-2057-02
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62084409LILP-2020D200シリーズ±0.5±1.04-2057-03
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
62084418LILP-2525D200シリーズ±0.4±1.04-2057-04
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
62084427LILP-5050D200シリーズ±0.4±1.04-2057-05
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62084436LILP-100100D200シリーズ±0.3±0.84-2057-06
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62084445LILP-200200D200シリーズ±0.3±0.84-2057-07
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 化学実験・研究
教育・研究機関

一定容量でしか使わないので,容量可変のマイクロピペットより安いこちらの商品を選んだが、正確さはあまり良くなかった(検定必須)。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: 化学実験・研究
教育・研究機関

容量固定なので再現性が良いかと思ったが,10μLでは他社の容量可変型マイクロピペットに比べて良くなかった。

2025-02-13
用途: 検査
医療・福祉・介護関連業

残念ながら適合するピペットチップがありません。モノタロウより勧められたチップも購入いたしましたが、使い物になりませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする