曜日別特売

液体窒素用ステンレスロート 足長タイプ

液体窒素用ステンレスロート 足長タイプ - アズワン

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。

材質ロート/ステンレスSUS304寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)質量(g)440口内径(Φmm)205足長(mm)250アズワン品番4-2078-01足外径(上部×下部)(Φmm)30×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62084996LNF210
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする