アズワン
ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質
(本体) SUS430
キャスター
Φ50導電キャスター、対角ストッパー付き
棚板耐荷重(kg)
20/段
取付ピッチ(mm)
(棚板) 51.8
内容量
1台
注意
※1
※突起部含む。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
作業面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085109
SDW-2R
460×310×809 ※1
約5.5
4-2089-01
447×297(有効)
¥
29,100
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62085118
SDW-3R
460×310×809 ※1
約7.0
4-2089-02
447×297(有効)
¥
35,900
¥
35,800
¥
39,380
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62085127
SDW-2L
610×410×809 ※1
約7.5
4-2089-03
597×397(有効)
¥
38,600
¥
38,500
¥
42,350
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62085136
SDW-3L
610×410×809 ※1
約9.5
4-2089-04
597×397(有効)
¥
47,400
¥
47,300
¥
52,030
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000