静音ステンレス作業台 WSシリーズ

静音ステンレス作業台 WSシリーズ - アズワン

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。

材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62085285WS-6045SI600×450×800144-2142-01
42,000
41,900
46,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085294WS-7545SI750×450×800154-2142-02
44,000
43,900
48,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
62085303WS-7560SI750×600×800174-2142-03
53,000
52,900
58,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085319WS-9045SI900×450×800174-2142-04
49,000
48,900
53,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085328WS-9090SI900×900×800274-2142-05
74,000
73,900
81,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085337WS-9060SI900×600×800204-2142-06
59,000
58,900
64,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085346WS-9075SI900×750×800244-2142-07
65,000
64,900
71,390(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
62085355WS-12045SI1200×450×800224-2142-08
58,000
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
62085364WS-12060SI1200×600×800254-2142-09
72,000
71,900
79,090(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
62085373WS-12075SI1200×750×800304-2142-10
79,000
78,900
86,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085389WS-12090SI1200×900×800344-2142-11
93,000
92,900
102,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085398WS-15060SI1500×600×800314-2142-12
85,000
84,900
93,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085407WS-15075SI1500×750×800364-2142-13
94,000
93,900
103,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
62085416WS-15090SI1500×900×800414-2142-14
110,000
109,000
119,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085425WS-18060SI1800×600×800364-2142-15
97,000
96,900
106,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085434WS-18075SI1800×750×800424-2142-16
108,000
107,000
117,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62085443WS-18090SI1800×900×800474-2142-17
125,000
124,000
136,400(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする