アズワン
大型広口瓶 フロロテクト
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質
本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
口内径(Φmm)
本体外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085626
-
(フタ無し) 313、(フタ付き)319
5
85
169.5
4-2156-01
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62085635
-
(フタ無し) 346、(フタ付き)352
10
85
222.5
4-2156-02
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62085644
-
(フタ無し) 466、(フタ付き)472
20
98.5
305
4-2156-03
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62085653
-
(フタ無し) 570、(フタ付き)576
30
98.5
310
4-2156-04
¥
40,700
¥
40,600
¥
44,660
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000