栄豊シッピング
ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ
トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質
スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE
色
紺
容量(L)
0.5
本体サイズ(mm)
89×120×275
使用pH範囲
7~12
アズワン品番
4-2179-05
液量(L)
(最大) 0.4
内容量
1個
注意
※使用可能pH範囲は目安です。pH範囲内の全て液剤に対して使用できることを保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085748
MCWS-AL05
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください