曜日別特売

ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ

ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ - 栄豊シッピングダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ - 栄豊シッピングダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ - 栄豊シッピングダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ - 栄豊シッピング

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。

材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)1本体サイズ(mm)103×130×337使用pH範囲6~8液量(L)(最大) 0.8内容量1個
注意
※使用可能pH範囲は目安です。pH範囲内の全て液剤に対して使用できることを保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62085757MCWS-CL10/3604-2180-01
2,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62085766MCWS-CL10/360R4-2180-02
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62085775MCWS-CL10/360G4-2180-03
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62085784MCWS-CL10/360Y4-2180-04
2,890
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする