曜日別特売

小型電気炉 上下開閉扉

小型電気炉 上下開閉扉 - SNOL小型電気炉 上下開閉扉 - SNOL

4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。

内寸法(mm)120×200×105温度制御方式PID制御最高使用温度(℃)1100外装粉体塗装スチール温度設定範囲(℃)0~1100アズワン品番4-2209-11最高温度到達時間35分有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×100温度分布精度±10℃(無負荷時)温度設定単位1℃温調器精度(℃)±1(無負荷時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62086098SNOL 3/1100 LHM01
251,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする