SNOL
電気炉 上下開閉扉
上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
内寸法(mm)
195×310×135
温度制御方式
PID制御
最高使用温度(℃)
1100
外装
粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)
0~1110
アズワン品番
4-2210-11
最高温度到達時間
50分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×133
温度分布精度
±10℃(無負荷時)
温度設定単位
1℃
温調器精度(℃)
±1(無負荷時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086107
SNOL 8.2/1100 LHM01
¥
320,000
¥
319,000
¥
350,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください