ステンレス製フィルターホルダー SFシリーズ

ステンレス製フィルターホルダー SFシリーズ - Rocker

スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)

材質No.8栓/シリコン、その他/SUS316直径(Φmm)(フィルター) 47有効ろ過面積(cm2)11.6穴径(Φμm)(サポートスクリーン孔径)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62086116SF11004-2216-01
66,700
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
62086125SF33004-2216-02
74,800
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
62086134SF55004-2216-03
111,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする