曜日別特売

コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm

コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm - Bel-Art Productsコンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm - Bel-Art Productsコンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm - Bel-Art Products

冷蔵庫内で使用できるデシケーターです(庫外での使用も可)。スライド式の棚で、出し入れが簡単です。フタが下方向に開くので、冷蔵庫での取扱いに便利です。デシケーター上部に乾燥剤キャニスター(別売、品番1-6977-01)を3つまでセットできます。

材質ポリカーボネート、ステンレス容量(L)17内寸法(mm)248×356×197棚段数1外寸法(mm)254×381×216棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)206×333×22アズワン品番4-2257-01最低使用温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62086658F42011-0000
98,100
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする