曜日別特売

プラスチックキャビネット XL GARAGE

プラスチックキャビネット XL GARAGE - KETERプラスチックキャビネット XL GARAGE - KETERプラスチックキャビネット XL GARAGE - KETER

棚板耐加重45kgの高耐加重タイプです。奥行きが540mmあり大容量です。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。

材質本体/PP、ヒンジ・ハンドル・棚板補強板/亜鉛めっき低炭素鋼耐荷重(kg)45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620867039772000890×540×9904-2264-01
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
620867289772000890×540×9904-2264-11
42,300
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
620867199771000890×540×18804-2264-02
44,200
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
620867379771000890×540×18804-2264-12
52,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする