曜日別特売

静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ

静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ - アズワン静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ - アズワン

制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。

材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087376HDM-SSE35560×483×1486574×600×17654-2388-01約140
332,000
331,000
364,100(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087385HDM-WSE601138×483×14861152×600×17654-2388-02約200
613,000
612,000
673,200(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする