アズワン
ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質
本体/制電PVC、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62087394
GDM-SSES
棚板 4枚
30
560×483×1486
574×517×1765
4-2389-01
¥
257,000
¥
256,000
¥
281,600
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087403
GDM-WSES
棚板 8枚
48
1138×483×1486
1152×517×1765
4-2389-02
¥
435,000
¥
434,000
¥
477,400
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087419
GDM-BG1SES
棚板 4枚
20.5
560×483×986
574×517×1020
4-2389-03
¥
137,000
¥
136,000
¥
149,600
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087428
GDM-BG1KSES
棚板 4枚
20.6
560×483×986
574×517×1085
4-2389-04
¥
140,000
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087437
GDM-BG2SES
棚板 2枚
15.5
560×483×731
574×517×765
4-2389-05
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください