アズワン
ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ
50mm(40mm間隔)
キャスター
Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)
約35/枚
棚板寸法(mm)
470×460
スライド幅(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62087446
HDM-S
35
560×483×1486
574×600×1765
4-2390-01
約140
¥
206,000
¥
205,000
¥
225,500
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087455
HDM-W
60
1138×483×1486
1152×600×1765
4-2390-02
約200
¥
382,000
¥
381,000
¥
419,100
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください