曜日別特売

ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ - アズワンガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ - アズワンガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ - アズワンガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ - アズワン

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。

材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)キャスター径(Φmm)65棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087464GDM-SS4-2391-01574×517×1765560×483×148639棚板×4枚
206,000
205,000
225,500(税込)
42日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087473GDM-WS4-2391-021152×517×17651138×483×148663棚板×8枚
349,000
348,000
382,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする