アズワン
静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質
本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ
50mm(40mm間隔)
キャスター
Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)
約35/枚
棚板寸法(mm)
470×460
スライド幅(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62087489
HD-SSE
35
560×483×1486
574×600×1765
4-2392-01
約140
¥
335,000
¥
334,000
¥
367,400
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62087498
HD-WSE
60
1138×483×1486
1152×517×1765
4-2392-02
約200
¥
619,000
¥
618,000
¥
679,800
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください