曜日別特売

デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm

デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm - アズワンデシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm - アズワン

微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。

材質(棚板) PVC(アイボリー)寸法(mm)490×460×25質量(kg)約2.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )アズワン品番4-2454-01ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付内容量1台
注意
※本商品は棚板としての利用は想定しておりません。
※送風方向を考慮し、最上段や最下段でのご利用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088049DFS-01
30,000
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする