アズワン
デシケーター PP/PC製
蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
材質
本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※プレートはPP製のため、熱いるつぼ等は乗せないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
全高(mm)
フランジ外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62088146
150
150
約210
171
4-2463-01
¥
6,950
¥
6,881
¥
6,881
¥
7,569
(税込)
翌々日出荷
62088164
250
240
約320
276
4-2463-03
¥
12,600
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62088173
300
300
約400
340
4-2463-04
¥
19,800
¥
19,602
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
残り2点です
62088155
200
199
約260
232
4-2463-02
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください