曜日別特売

メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ

メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ - クリーンテック

アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。

材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088426CST0.5-250A0.54-2474-01
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
62088435CST1-250A14-2474-02
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
62088444CST3-250A34-2474-03
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
62088453CST5-250A54-2474-04
1,000
939
1,033(税込)
12日以内出荷
62088469CST10-250A104-2474-05
1,000
859
945(税込)
翌々日出荷
62088478CST20-250A204-2474-06
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
62088487CST30-250A304-2474-07
1,000
959
1,055(税込)
翌々日出荷
62088496CST50-250A504-2474-08
1,000
939
1,033(税込)
翌々日出荷
62088505CST75-250A754-2474-09
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする