曜日別特売

PTFE製ねじ口瓶

PTFE製ねじ口瓶 - Cowie Technology

耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。

材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃内容量1個
全11種類を絞り込む
容量(mL)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088794-(口径×胴外径×高さ)Φ10×Φ16×2714-2506-01
2,580
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
62088803-(口径×胴外径×高さ)Φ10×Φ22×3554-2506-02
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
62088819-(口径×胴外径×高さ)Φ12×Φ26×50104-2506-03
5,980
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
62088828-(口径×胴外径×高さ)Φ19×Φ33×61254-2506-04
8,040
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
62088837-(口径×胴外径×高さ)Φ25×Φ43×76504-2506-05
10,500
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
62088846-(口径×胴外径×高さ)Φ35×Φ52×881004-2506-06
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
62088855-(口径×胴外径×高さ)Φ35×Φ60×901504-2506-07
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62088864-(口径×胴外径×高さ)Φ42×Φ67×1152504-2506-08
16,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62088873-(口径×胴外径×高さ)Φ52×Φ80×1505004-2506-09
28,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62088889-(口径×胴外径×高さ)Φ57×Φ100×18510004-2506-10
41,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62088898-(口径×胴外径×高さ)Φ60×Φ120×24020004-2506-11
54,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする