アズワン
粉末ロート 213545シリーズ
材質
硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)
30
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20~300℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口外径(Φmm)
足外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62088995
213545102
120
34
4-2508-01
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
翌々日出荷
62089004
213545505
160
35
4-2508-02
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62089013
213546107
200
40
4-2508-03
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください