曜日別特売

スターラー用冷却ボウル Cool-It

スターラー用冷却ボウル Cool-It - radleys

付属のフタを使用すればより効率よく冷却できます。

材質HDPE耐冷温度(℃)-78内容量1個
注意
※Φ135mmのスターラーで使用するにはΦ135mmスターラー用アタッチメントが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フラスコ容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62089099-4-2529-0110~400
70,800
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
62089108-4-2529-02500~2000
90,500
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする