アズワン
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ
(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
取付ピッチ(mm)
(棚板) 50
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62089519
GDM-SP
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: 強化プラスチック
30
560×483×1486
574×517×1765
4-2566-01
¥
140,000
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62089528
GDM-WP
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: 強化プラスチック
48
1138×483×1486
1152×517×1765
4-2566-02
¥
288,000
¥
287,000
¥
315,700
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
62089537
GDM-BG1P
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、棚板: 強化プラスチック
20.5
560×483×986
574×517×1020
4-2566-03
¥
82,000
¥
81,900
¥
90,090
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
62089546
GDM-BG1KP
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: 強化プラスチック
20.6
560×483×986
574×517×1085
4-2566-04
¥
96,000
¥
95,900
¥
105,490
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62089555
GDM-BG2P
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、棚板: 強化プラスチック
15.5
560×483×731
574×517×765
4-2566-05
¥
72,000
¥
71,900
¥
79,090
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください