アズワン
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ
(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
取付ピッチ(mm)
(棚板) 50
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62089564
GDM-SS
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: ステンレス
30
560×483×1486
574×517×1765
4-2567-01
¥
157,000
¥
156,000
¥
171,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62089573
GDM-WS
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: ステンレス
48
1138×483×1486
1152×517×1765
4-2567-02
¥
338,000
¥
337,000
¥
370,700
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62089589
GDM-BG1S
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、棚板: ステンレス
20.5
560×483×986
574×517×1020
4-2567-03
¥
98,000
¥
97,900
¥
107,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62089598
GDM-BG1KS
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、キャスター: ナイロン(ストッパー前輪2個付き)、棚板: ステンレス
20.6
560×483×986
574×517×1085
4-2567-04
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62089607
GDM-BG2S
本体: PMMA(アクリル)、枠: アルミニウム、棚板: ステンレス
15.5
560×483×731
574×517×765
4-2567-05
¥
80,000
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください