ムロオカ産業
M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質
PP
長さ(mm)
53
規格
(ラック) SBS
容量(μL)
200
対応機種
IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002
チップ色
クリアー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62090115
MS-T-200-2
1袋(1000本)
(γ線) 未
4-2621-07
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62090124
MS-T-200-2R
1箱
(γ線) 未
4-2621-08
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62090133
MS-T-200-2RS
1箱
(γ線) 済
4-2621-09
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください