ムロオカ産業
M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質
PP
長さ(mm)
81
容量(μL)
1000
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
滅菌
チップ色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62090149
MS-T-1000-2
1袋(1000本)
(ラック) SBS
(γ線) 未
クリアー
4-2621-10
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62090158
MS-T-1000-2R
1箱
(ラック) SBS規格
(γ線) 未
クリアーIT-1000N・G-1000N・M-803/M-804・super-8000/super-8003
4-2621-11
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62090167
MS-T-1000-2RS
1箱
(ラック) SBS
(γ線) 済
クリアー
4-2621-12
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください