曜日別特売

連結管 減圧用、直管 CRSシリーズ

連結管 減圧用、直管 CRSシリーズ - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
上部摺合
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62090429CRS1525-15254-2644-0115/2515/25
4,700
4,653
5,118(税込)
当日出荷
62090438CRS1525-19384-2644-0215/2519/38
5,100
5,049
5,554(税込)
当日出荷
62090447CRS1525-24404-2644-0315/2524/40
5,500
5,445
5,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62090456CRS1525-29424-2644-0415/2529/42
6,300
6,237
6,861(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62090465CRS1938-19384-2644-0519/3819/38
6,300
6,237
6,861(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62090474CRS1938-24404-2644-0619/3824/40
6,400
6,336
6,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62090483CRS2440-24404-2644-0724/4024/40
7,000
6,930
7,623(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62090499CRS2942-29424-2644-0829/4229/42
7,800
7,722
8,494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする