クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ

クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62090946CHG-10-15251015/254-2663-01
9,800
9,702
10,672(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62090955CHG-20-19382019/384-2663-02
10,000
9,900
10,890(税込)
翌々日出荷
62090973CHG-20F-19382019/384-2663-04
13,500
13,365
14,702(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62090964CHG-26-24402624/404-2663-03
14,000
取扱い終了
代引不可
62090989CHG-26F-24402624/404-2663-05
18,200
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする