曜日別特売

防水評価試験機

防水評価試験機 - アズワン

圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です

付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4アズワン品番4-2679-01内容量1台
注意
※本製品は水の使用に限定した製品です。
※使用前に必ず本体のヒビ割れ等ないか確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091436BSK-200
213,000
212,000
233,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする