曜日別特売

エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ

エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ - アズワンエアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ - アズワンエアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ - アズワンエアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ - アズワンエアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ - アズワン

連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能

仕様プレス能力: 0.2~1.8kNストローク(mm)0~90接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
プレート寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091454ASP-180490×370×390約39200×504-2682-01
622,000
621,000
683,100(税込)
欠品中
返品不可
62091463ASPH-180725×370×560約62200×1504-2682-02
998,000
997,000
1,096,700(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする