アズワン
ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット
メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
セット内容
本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm)
材質
SUS304
寸法(mm)
(アミ) Φ300×20
質量(g)
1300 ※条件:アミ1枚セット時
外径×高さH(Φmm×mm)
350×170 ※条件:アミ1枚セット時
網目
荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm)
アズワン品番
4-2737-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091978
-
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください